Infrarouge-Electronique pour urinoir Tectron Rondo Chromé GROHE 37421000
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Boîtier métallique
Montage mural apparent
Pression de service 10 bars maximum
G 1/2"
avec robinet de barrage
Tuyau de rinçage avec raccordement en caoutchouc
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Marquage de conformité CE
Tectron
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec raccordement GBS
avec prélavage
programmable avec télécommande
mode de commande
classe de débit volumique
set de rallonges disponible
dimension de raccordement alimentation
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
avec rinçage intermédiaire
fréquence du cycle de rinçage
cycle de rinçage automatique
plage de détection du capteur
capacité de débit ajustable
pré-pression
adapté à la classe de protection (IP)
distance du mur
profondeur de montage
hauteur
tension de raccordement
couleur de base
raccordement avance
type d'alimentation électrique
avec transformateur
Modèle type