Cuvette WC à poser carénée Essence Blanc alpin

Main media

Détails du produit

WC à poser
Évacuation universelle
Chasse d'eau
Sans bride
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté
Compatible avec siège abattant WC 39577001 (frein de chute)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

WC avec chasse

charnière retardée

Non

traitement antibactérien

Oui

antisalissant

Oui

rinçage

deux quantités

fixation cachée

Oui

avec robinet d'arrêt

Non

raccordement d'eau en dessous

Non

raccordement d'eau arrière

Oui

raccordement d'eau droit

Oui

raccordement d'eau gauche

Oui

avec absorption des odeurs

Non

toilettes surélevées

Non

montage spécifique au modèle

Oui

utilisation du réservoir

bouton-poussoir

type de chasse d'eau

bas

position du drainage

autre

avec siège WC

Oui

siphon dissimulé

Oui

avec large pied dissimulant

Non

avec vaporisateur anti-odeur

Non

siège avec Quick-Release

Oui

type de siège

dur

quantité d'eau de chasse

3...3 l

protection contre le vandalisme

Non

Avec matériau de fixation

Oui

Type de fixation

vis

Matériau

céramique

type

modèle vertical

Profondeur

667 mm

Hauteur

410 mm

Largeur

360 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.