Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Barre de maintien droite pour personne à mobilité réduite (PMR).
Barre d'appui droite en Nylon HR brillant blanc.
Utilisation comme barre d'appui, de maintien et de relèvement pour WC, douche ou baignoire.
Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.
Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.
Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
Traitement anti-UV : empêche le jaunissement.
Agréable et chaud au toucher.
Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.
Livrée avec vis inox pour mur béton.
Tube Ø 32, entraxe 500 mm.
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Barre garantie 30 ans.
Marquage CE.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane