Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur de douche thermostatique encastrable séquentiel avec coude
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM encastrable avec coude, kit 2/2 :
Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.
Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
Mitigeur séquentiel avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.
Mitigeur séquentiel avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage du débit et de la température.
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C avec butée de température engagée à 39°C.
Possibilité de réaliser un choc thermique.
Débit régulé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pommeau de douche.
Croisillon ERGO.
Filtres intégrés sur arrivées M3/4".
À compléter avec pommeau de douche ou sortie murale.
Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical.
Plaque Inox poli brillant 166 x 166 mm.
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur de douche garanti 30 ans.
À commander avec le boîtier d'encastrement étanche réf. H96CBOX.
Securitherm
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente