Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Distributeur de savon mural électronique.
Distributeur de savon liquide ou mousse.
Modèle antivandalisme pour traversée de cloison (TC) jusqu'à 110 mm.
Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge.
Bec en Inox 304 noir mat.
Pompe doseuse antigaspillage.
Boitier électronique indépendant pour fixation sous le plan de vasque ou en gaine technique.
Distributeur de savon automatique: alimentation sur secteur avec transformateur 230/6 V.
Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse.
Longueur de bec totale : 115 mm.
Livré avec un tube souple 1,20 m pour réservoir éloigné (non fournis).
Distributeur de savon mural automatique garanti 30 ans.
CE.
Binoptic
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane