Distri. automatique savon liquide 0,5L Inox 304 poli brill

Main media

Détails du produit

Distributeur de savon mural électronique.
Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique.
Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.
Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge (distance de détection réglable).
Capot en inox 304 bactériostatique.
Capot articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
Pompe antigaspillage : dose de 0,8 ml (réglable jusqu'à 7 doses par détection).
Fonctionnement possible en mode anticolmatage.
Distributeur de savon automatique : alimentation par 6 piles fournies AA -1,5 V (DC9V) intégrées dans le corps du distributeur de savon.
Indicateur lumineux de batterie faible.
Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance.
Fenêtre de contrôle de niveau.
Finition inox 304 poli brillant.
Épaisseur inox : 1 mm.
Contenance : 0,5 litre.
Dimensions : 90 x 105 x 196 mm.
Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s.
Compatible avec gel hydroalcoolique.
Marqué CE.
Distributeur de savon mural automatique garanti 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.