Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Distributeur de savon mural électronique.
Distributeur de savon liquide ou gel hydroalcoolique.
Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.
Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge (distance de détection réglable).
Capot en inox 304 bactériostatique.
Capot articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
Pompe antigaspillage : dose de 0,8 ml (réglable jusqu'à 7 doses par détection).
Fonctionnement possible en mode anticolmatage.
Distributeur de savon automatique : alimentation par 6 piles fournies AA -1,5 V (DC9V) intégrées dans le corps du distributeur de savon.
Indicateur lumineux de batterie faible.
Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance.
Fenêtre de contrôle de niveau.
Finition inox 304 noir mat.
Épaisseur inox : 1 mm.
Contenance : 1 litre.
Dimensions : 90 x 105 x 256 mm.
Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s.
Compatible avec gel hydroalcoolique.
Marqué CE.
Distributeur de savon mural automatique garanti 30 ans.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane