Sèche-mains SPEEDJET 2 à air pulsé anthracite ac réservoir

Main media

Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET 2 anthracite, avec filtre HEPA

 
 

Détails du produit

Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET 2 bi-direction anthracite métallisé.
Sèche-mains électrique ultra-rapide : séchage en 10 à 12 secondes.
Confort : air chaud.
ABS antibactérien pour une hygiène maximale.
Récupérateur d'eau amovible empêchant tout écoulement sur le mur ou le sol : entretien et nettoyage facilité.
Filtre HEPA : retient 99,99% des bactéries contenues dans l'air.
Mise en marche automatique par détection infrarouge.
Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains.
Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 30 secondes.
Dimensions : 180 x 320 x 540 mm.
Poids : 6,83 kg.
Économie d'énergie : arrêt automatique de la résistance chauffante à partir d'une température > 25°C.
Faible consommation d'énergie : puissance 1050 W en mode sans chauffage, 1550 W en mode chauffage.
230 V~ / 50-60 Hz.
Débit d'air : 61 l/seconde. Vitesse air : 540 km/h.
Niveau sonore : 66 dBA.
Classe II, IP21.
CE.
Garantie 3 ans.

Speedjet 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Speedjet 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85163300

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.