Mitigeur thermostatique centralisé d'eau mitigée de 32 à 42°C :
Sécurité antibrûlure.
Régulation des variations de température.
Filtres et clapets antiretour accessibles par l'extérieur sans démontage du mécanisme.
Choc thermique sans levier spécifique (bouton poussoir sur le volant).
Cartouche interchangeable à cellule thermoréactive.
Corps laiton chromé haute résistance.
Température maximum de l'eau chaude : 85°C.
Différentiel eau chaude / eau mitigée : 15°C mini.
Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi (0,5 bar recommandé).
Pression mini / maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar recommandé).
Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bague bleue).
Sortie d'EM vers le haut (bague violette).
Pour sortie vers le bas : dévisser / replacer le bouchon en haut et le raccord de sortie EM en bas.
Butée de température maximale réglable par l'installateur.
Limitation des risques de brûlures en baissant la température aux points de puisage.
90 l/min - 1"
Garantie 30 ans.
Premix confort
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente