Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.
Pour cloison ? 200 mm.
Déclenchement souple.
Temporisation ~7 secondes.
Protection antisiphonique.
Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume intégré.
Corps en métal chromé.
Alimentation en ligne M3/4".
Nez de jonction Ø 32/55.
Tige filetée recoupable.
Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.
Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.
Avec tube de chasse PVC Ø 32.
Compatible avec l'eau de pluie.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
[Ancienne référence : 761700]
Tempoflux
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane