Bonde évier D=90 trop-plein, panier inox,cuvette D=113, serr 0 à 25,corps 100% P

Main media
ICON

Bonde évier D=90 mm à panier inox avec clapet coulissant, cuvette inox D=113 mm, corps plastique 100 % recyclé, serrage 0-25 mm, vis inox M5x60 mm, trop-plein D=25xL363 mm avec grilles rect. et ronde, débit 33 l/min, H sous évier 88,5 mm.

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage évier grès, inox, synthèse diam. 90 mm . Bonde avec trop-plein. Finition Inox.
Spécial matériaux épais, fourni avec 2 grilles de trop-plein.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bonde de vidange évier/douche/lavabo/baignoire

diamètre nominal de la sortie

1 1/2 pouces (40)

trop-plein

Oui

modèle pop-up (Pop-Up/Push-Down)

Oui

couleur de la partie supérieure

acier inoxydable (inox)

matériau partie supérieure

acier inoxydable

convient pour évier de cuisine

Oui

avec bouchon de vidange

Oui

matériau de la partie inférieure

plastique

avec bol de restes

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.