Vidage et accessoires sanitaire Vidage et accessoires sanitaire (5648 produits)


Distributeur papier essuie-main pour papier plié, 360x270x130mm, abs blanc
PELLET ASC
Distributeur papier essuie-main pour papier plié, 360 x 270 x 130mm, abs blanc, fermeture à clé, visualisation du niveau de papier, capacité 600 feuilles max, largeur des feuilles 120 mm max et longueur 260 mm. Avec vis et chevilles
Distributeur savon liquide 900ml 113x219x102mm, bouton poussoir abs blanc, à clé
PELLET ASC
Distributeur savon liquide 900 ml 113x219x102 mm à bouton poussoir, abs blanc, fermeture à clé, témoin de niveau, dose par pulsation 0,40 ml. Avec vis et chevilles
Distributeur papier WC, 311x115 mm, D= 311 mm, acier époxy blanc brillant, à clé
PELLET ASC
Distributeur papier WC, 311x115 mm, D= 311 mm, acier époxy blanc brillant, visualisation du niveau de papier, fermeture à clé, livré avec 2 clés, capacité 1 rouleau D= 240 mm.
Miroir rectangulaire 600 x 400 mm, épaisseur 4 mm, Colisage par 5 pièces
PELLET ASC
Miroir rectangulaire 600 x 400 mm, épaisseur 4 mm, verre clair argenté, bord rodés 4 côtés, colisage par 5 pièces, livré sans fixation.
Support miroir cabochon 8x11x14 mm D= 18 mm, colisage par 4 pièces, laiton chrom
PELLET ASC
Support miroir cabochon 8 x 11 x 14 mm D= 18 mm, pour épaisseur verre ou miroir de 4 à 7 mm, laiton nickelé chromé, colisage par 4 pièces, visserie non fournie.
Tablette lavabo 600 x 120 x 30 mm, résine thermodurcie blanc
PELLET ASC
Tablette lavabo 600 x 120 x 30 mm, résine thermodurcie blanc, additif anti-bactérien, fixations invisibles, facile à démonter par simple déclipsage, visserie non fournie.
Porte-peignoir 1 tête 39 x 70 mm, alu. Plié noir mat, fixations invisibles
PELLET ASC
Porte-peignoir ALUR 1 tête 39 x 70 mm, aluminium plié thermolaqué noir mat, fixations invisibles.
Porte-balayette ABS blanc 430x120x120 mm, ABS blanc antichoc, mural ou à poser.
PELLET ASC
Porte-balayette 430 mm D= 120 mm, ABS blanc antichoc, mural ou à poser, fixations invisibles, avec 1 vis + cheville + support plastique permettant de fixer au mur.
Porte-rideaux droit extensible 1200/2200 mm, tube aluminium D= 18/20 mm, ventous
PELLET ASC
Porte-rideaux droit extensible 1200 à 2200 mm, 2 tubes aluminium poli anodisé D= 18 et 20 mm, 2 ventouses caoutchouc D= 36 mm, visserie non fournie.
Porte-rideaux droit extensible 750/1250 mm, tube aluminium D= 18/20 mm, ventouse
PELLET ASC
Porte-rideaux droit extensible 750 à 1250 mm, 2 tubes aluminium poli anodisé D= 18 et 20 mm non recoupable, 2 ventouses caoutchouc D= 36 mm, visserie non fournie.
Porte-rideau d'angle 90° 1200 x 900 mm, tube laiton chromé D= 16 mm, 2 embases
PELLET ASC
Porte-rideau d'angle 90° 1200 x 900 mm, tube laiton nickelé chromé D= 16 x 0,5 mm recoupable, 2 embases coulissantes 85 mm x D= 58 mm '32 bis', tube D= 17,2 x 0,45 mm, visserie non fournie.
Porte-rideau d'angle 90° 900 x 900 mm, tube laiton chromé D= 16 mm, 2 embases
PELLET ASC
Porte-rideau d'angle 90° 900 x 900 mm, tube laiton nickelé chromé D= 16 x 0,5 mm recoupable, 2 embases coulissantes 85 mm x D= 58 mm '32 bis', tube D= 17,2 x 0,45 mm, visserie non fournie.
Rideaux de douche 2000 x 900 mm, 6 anneaux plastique, PVC blanc, bas coupé
PELLET ASC
Rideaux de douche 2000 x 900 mm, oeillets laiton blanc, 6 anneaux plastique blanc, pvc blanc, bas coupé.
Tendeur plafond 900 mm recoupable, fil laiton chromé D= 4 mm, porte-rid. D= 16 m
PELLET ASC
Tendeur plafond porte-rideaux 900 mm recoupable, double fil laiton nickelé chromé D= 4 mm, pour porte-rideaux D= 16 mm.
Rideau de douche 1800 x 1200 mm, 7 anneaux plastique blanc, PVC blanc, plombé
PELLET ASC
Rideaux de douche 1800 x 1200 mm, oeillets laiton blanc, 7 anneaux plastique blanc, pvc blanc, bas plombé.
Rideaux de douche 2000 x 1200 mm, 8 anneaux plastique, PVC blanc, bas coupé
PELLET ASC
Rideaux de douche 2000 x 1200 mm, oeillets laiton blanc, 8 anneaux plastique blanc, pvc blanc, bas coupé.
Distributeur papier WC rouleau 131 x 64 mm, couvercle et fil inox D= 5 mm
PELLET ASC
Distributeur papier WC rouleau avec couvercle, 131 x 64 mm, couvercle et fil inox poli brillant D= 5 mm, visserie non fournie.
Porte-serviettes STYLE 643 mm, 1 barre fixe 600 mm, inox brossé
PELLET ASC
Porte-serviettes STYLE 643 mm, 1 barre fixe 600 mm, inox brossé, fixations invisibles, vis de fixations fournies.
Applique murale nue avec écrou pour collet battu D=14 - F1/2
AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS
Applique murale nue pour robinet de machine à laver - Ecrou pour collet battu pour tube cuivre D=14mm - F1/2' - Laiton chromé - ACS