Bonde évier D=90mm, panier inox, cuvette D=114, serrage 0 à 13, avec trop-plein

Main media

Bonde évier D=90mm à panier, Cuvette inox D=114 mm, Serrage 0 à 13 mm, Panier inox D=79 mm, Corps plastique, Tube de trop-plein extensible D=25XL.155-320 mm, Grilles de trop-plein rectangulaire et ronde, Débit : 35 l/mn, H. sous évier 65 mm

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage évier grès, inox, synthèse diam. 90 mm . Bonde avec trop-plein. Finition Inox.
Fourni avec 2 grilles de trop-plein.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bonde de vidange évier/douche/lavabo/baignoire

diamètre nominal de la sortie

1 1/2 pouces (40)

trop-plein

Oui

modèle pop-up (Pop-Up/Push-Down)

Oui

couleur de la partie supérieure

acier inoxydable (inox)

matériau partie supérieure

acier inoxydable

convient pour évier de cuisine

Oui

avec bouchon de vidange

Oui

matériau de la partie inférieure

plastique

avec bol de restes

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.