Bonde douche D=90 GOULUE,sans capot ,sortie orientable D=40

Main media
ICON

Bonde sans capot GOULUE, serrage 6-25 mm, sortie D=40 à visser/coller, horizontale/verticale/intermédiaire, joint Autofix, garde d'eau 50 mm, nettoyable sans outils, débit 33 l/min.

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage douche diam. 90 mm. Pour receveurs déjà équipés d'une grille ou d'un cache bonde. GOULUE®. Finition Gris nacré.
Sortie orientable à 180°.
Pose aisée et rapide. Accès direct à la canalisation : nettoyage facile sans outils. Labellisé solution durable et écologique.

Goulue®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Goulue®

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Siphon pour baignoire/receveur de douche

type raccordement 1

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Largeur

117 mm

diamètre nominal raccordement 1

DN 40

couleur du bouchon / déversoir

autre

capacité de drainage

0.52 l/s

matériau du siphon

ABS

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.