Bonde douche extra-plate D=90, FLUSH 44, sans capot, H.60mm,débit 41 L/mn,corps

Main media
ICON

Bonde FLUSH 44 sans capot, H60 mm, sortie orientable D=40/50 mm, joint Autofix double, corps 70% plastique recyclé, pente 2,5°, garde d'eau 25 mm, godet extractible, technologie brevetée de nettoyage sous pression, débit 41 l/min.

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage douche diam. 90 mm. Pour receveurs déjà équipés d'une grille ou d'un cache bonde. FLUSH 44. Finition Inox.
Débit ultra-rapide.
Certifié conforme à la norme NF. Gain de place. Pose aisée et rapide. Accès direct à la canalisation : nettoyage facile sans outils. Labellisé solution durable et écologique.

Flush 44

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Flush 44

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Siphon pour baignoire/receveur de douche

Largeur

112 mm

diamètre nominal raccordement 1

DN 40

couleur du bouchon / déversoir

chrome

capacité de drainage

0.55 l/s

matériau du siphon

ABS

type raccordement 1

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.