Bonde douche extra-plate D=90, MINIME,grille inox, H. 60, corps 70% PCR

Main media
ICON

Bonde extra-plate MINIME D=90, grille inox D=115 mm, H 60 mm, sortie horizontale D=40 à visser/coller, corps 70% plastique recyclé, joint Autofix double, garde d'eau 30 mm, pente intégré 2,5°, godet extractible, débit 28 l/min, NF

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage douche diam. 90 mm. Bonde de douche extra-plate. MINIME®. Finition Inox.
La plus simple à poser !.
Certifié conforme à la norme NF. Gain de place . Pose aisée et rapide. Accès direct à la canalisation : nettoyage facile sans outils. Labellisé solution durable et écologique.

Minime®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Minime®

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Siphon pour baignoire/receveur de douche

type raccordement 1

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Largeur

90 mm

diamètre nominal raccordement 1

DN 40

couleur du bouchon / déversoir

acier inoxydable (inox)

capacité de drainage

0.42 l/s

matériau du siphon

ABS

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.