Bonde douche ultra-plate NF D=90, SMART,capot métal chromé,H.48 mm,corps 70% PCR

Main media
ICON

Bonde douche ultra-plate SMART D=90, capot métal chromé D=116 mm, H48 mm, sortie horizontale D=40 mm, joint Autofix double, corps 70% plastique recyclé, garde d'eau 25 mm, receveurs épaisseur mini 8 mm.

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage douche diam. 90 mm. Bonde de douche ultra-plate. SMART. Finition Métal chromé.
La plus plate du marché !.
Certifié conforme à la norme NF. Gain de place. Pose aisée et rapide. Accès direct à la canalisation : nettoyage facile sans outils. Labellisé solution durable et écologique.

Smart

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Smart

Code Douane

39269097

Multiple de vente

1

Siphon pour baignoire/receveur de douche

type raccordement 1

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Largeur

117 mm

diamètre nominal raccordement 1

DN 40

couleur du bouchon / déversoir

chrome

capacité de drainage

0.52 l/s

matériau du siphon

ABS

matériau de la cheville

laiton

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.