Bonde receveur de douche D=60mm, laiton, grille D=85mm, sortie horizontale D=40m

Main media
ICON

Bonde receveur de douche D=60mm, Grille inox D=85mm, Serrage 12 à 26 mm, Corps laiton, Sortie horizontale diam.40 mm à visser, Débit : 24 l/mn, Garde d'eau 50mm, Nettoyable sans outils, NF

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage douche diam. 60 mm. Sortie horizontale. Finition Inox.
Grille design.
Certifié conforme à la norme NF. Accès direct à la canalisation : nettoyage facile sans outils. Labellisé solution durable et écologique.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74182000

Siphon pour baignoire/receveur de douche

diamètre nominal raccordement 1

DN 40

couleur du bouchon / déversoir

acier inoxydable (inox)

capacité de drainage

0.22 l/s

matériau du siphon

laiton

type raccordement 1

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.