Bonde universelle digiclic ou fixe,H.100mm,clapet laiton chromé,corps ABS chromé

Main media
ICON

Bonde universelle lavabo-vasque digiclic ou fixe, H. 100 mm recoupable, Clapet laiton chromé D=65mm, Corps ABS chromé, Serrage 5 à 87 mm, Avec/sans lanterne, Débit : 38 à 40 l/mn, Filtre intégré amovible

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage lavabo. Bonde universelle digiclic ou fixe. CUT&CLICK®. Finition Laiton chromé.
Avec filtre intégré.
Pose aisée et rapide. Accès direct à la canalisation : nettoyage facile sans outils. Labellisé solution durable et écologique.
Une gamme complète de bondes universelles conçues pour tout type de vasque ou lavabo, avec ou sans trop-plein. Pratique : panier filtre intégré

Cut&click®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bonde de vidange évier/douche/lavabo/baignoire

diamètre nominal de la sortie

1 1/4 pouces (32)

adapté aux lavabos

Oui

trop-plein

Oui

modèle pop-up (Pop-Up/Push-Down)

Oui

couleur de la partie supérieure

chrome

matériau partie supérieure

laiton

avec bouchon de vidange

Non

matériau de la partie inférieure

plastique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Gamme

Cut&click®

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.