Siphon évier soupape anti-vide, H. réglable 62 à 97mm,corps 100% PCR

Main media
ICON

Siphon évier NF avec soupape anti-vide, H réglable 62-97 mm, entrée 1'1/2, sortie D=40 mm, corps plastique 100% recyclé, H sous évier 149-184 mm, garde d'eau 50 mm, débit 54 l/min.

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Siphon et tubulure. Siphon plastique. Finition Blanc.
Avec soupape anti-vide pour éviter le bruit et le désiphonnage .

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Siphon P / S / à bouteille

sens de la sortie

côté

taille nominale d'écoulement

DN 40

type de piège à odeurs

eau/fluide

taille du bouchon de vidange

1 1/2 pouces (40)

avec aération de drainage

Oui

raccordement bouchon de drainage du siphon

écrou

avec bague de réduction de l'évacuation

Non

Matériau

polypropylène (PP)

forme

siphon bouteille

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.