Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le variateur rotatif WE062A fait partie de la gamme essensya. Anthracite. A compléter d'une plaque de finition essensya pour une solution complète.
Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s'adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Essensya
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
puissance nominale de charge capacitive
puissance nominale de charge inductive
puissance nominale charge ohmique/résistive
contrôle d'app via Bluetooth
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Compatible IFTTT
Nombre de modules (construction modulaire)
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Section de conducteur
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
tension de commande
Tension nominale
IK
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible
commande radio possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
cablage en série
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
mémoire de valeurs de luminosité
Type de fixation
Matériau
type de charge
Qualité du matériau
Fréquence
Traitement de surface
Type de connexion
Couleur
Type de commande
Composition
Type de pose