Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise TV-SAT étoile blindée Niloé fixation à vis, livrée avec support et enjoliveur blanc - à équiper de plaque de finition
Niloé™ - prises télévision- Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports. A équiper de plaques- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie- Fixation à vis et à griffes avec accessoires griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97. Livrés avec coques de protection de chantier- Prises télévision : prises adaptées à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé. Compatibles avec télévision Ultra Haute Définition- Prises étoile blindées Classe A, compatible 4 G Lte. Câble coaxial 17 VATC recommandé- Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme- Conformes au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2- Faible atténuation TV-SAT inférieur à 1 dB- Connecteurs TV mâle et R femelle Ø9,5 mm, connecteur Sat type "F"- TV : 5-68 et 120 - 862 MHz. R : 87,5 - 108 MHz. Sat : 950 - 2400 MHz
Niloé
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Traitement antibactérien
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Finition de la surface
IK
Numéro RAL (équivalent)
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
nombre de sorties
Fréquence
compatible au modem par câble
atténuation de raccordement à 860 MHz
Qualité du matériau
avec couvercle
Traitement de surface
Modèle type
Type de pose
Sans halogène
couvercle
Couleur
Classe de protection (IP)
Matériau
compatible à une alimentation à distance