Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bouton-poussoir Light 55, 2 paires KNX RF+ radio, Secure, RGBW, sonde de température, blanc, commutation. Symbole I/O 2 paires de boutons / 4 surfaces de capteur et sonde de temp. Compatible avec plaques de finition 55 mm.
Bouton-poussoir Light 55, 2 paires KNX RF+ radio, Secure, RGBW, TS, blanc pur brillant, commutation. Symbole I/O avec 2 paires de boutons / 4 surfaces de capteur et sonde de température. Protocole KNX RF+ dans le mode système. KNX Data Secure. Compatible MDT homeXpert. Compatibilité avec les plaques de finition de 55 mm. Les touches sont configurables comme paires de boutons ou boutons individuels. Pour la rénovation sans installation de câbles de bus KNX. Remplace les commutateurs de série usuels. Fonctionnement comme actionneur 2 sorties ou actionneur de stores et volets roulants 1 sortie. Fonctionnement à un ou deux boutons-poussoirs pour la commutation, la variation, les stores, les valeurs. Deux LED d'état RGBW par paire de boutons. Commande novatrice des groupes par pression du bouton longue/extra longue. La fonction multi-touch envoie jusqu'à 4 valeurs sur des objets identiques ou différents. Commutation de jusqu'à quatre valeurs ou scénarios. Pression courte/longue du bouton avec 2 objets. Luminosité des LED réglable via l'objet Jour/Nuit ou l'objet Luminosité. Connexion par coupleur de ligne KNX RF+ radio de MDT. Alimentation électrique 230 V CA. 3 ans de garantie produit.
RF+
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Système de bus KNX Secure-RF (Radio Fréquence)
Système de bus KNX Secure
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
nombre de points d'actionnement
Finition de la surface
Transparent
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
Avec champ d'inscription
Numéro RAL (équivalent)
avec protection contre le vol/démontage
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
nombre de touches
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Qualité du matériau
avec thermostat d'ambiance
avec capteur infrarouge
Avec affichage
Consommation d'énergie
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme