Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bouton-poussoir Plus 55 2 touches KNX, blanc pur brillant. Avec 2 touches et LED pour affichage du fonctionnement / de l'état et rétro-éclairage. Compatibilité avec les plaques de finition 55 mm, par ex. gamme 55 de MDT ou GIRA Standard 55.
Bouton-poussoir Plus 55 2 touches KNX, blanc pur brillant. Avec 2 touches et LED pour affichage du fonctionnement / de l'état et rétro-éclairage. Compatibilité avec les plaques de finition 55 mm, par ex. gamme 55 de MDT ou GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit ou BERKER S1, B3, B7 ou JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW ou MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Étiquette centrale avec protection transparente pour identification individuelle. Les touches sont configurables comme paires de boutons ou boutons individuels. Fonctionnement à un ou deux boutons-poussoirs pour la commutation, la variation, les stores, les valeurs. Commande novatrice des groupes par pression du bouton longue/extra longue. Commutation de jusqu'à quatre valeurs ou scénarios. Pression courte/longue du bouton avec 2 objets. 4 blocs logiques. Commande individuelle de 2 LED de fonctionnement ou d'état (rouge/vert) et du rétro-éclairage. Objet de commutation permettant de contrôler la priorité des LED. Montage en boîte d'encastrement avec anneau de support fourni. Coupleur de bus intégré. 3 ans de garantie produit.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
nombre de points d'actionnement
Finition de la surface
Transparent
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
Avec champ d'inscription
Numéro RAL (équivalent)
avec protection contre le vol/démontage
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
nombre de touches
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus KNX
Système de bus radio
Qualité du matériau
avec thermostat d'ambiance
avec capteur infrarouge
Avec affichage
Consommation d'énergie
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane