Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bouton-poussoir Smart 86 KNX avec écran couleur, plastique, blanc pur brillant. Avec 6 boutons mécaniques avec creux pour les doigts, écran couleur et affichage de l'état RGB. Utilisable comme bouton-poussoir à 4/6/8/12 touches.
Bouton-poussoir Smart 86 KNX avec écran couleur, plastique, blanc pur brillant. Avec 6 boutons mécaniques avec creux pour les doigts, écran couleur et affichage de l'état RGB. Utilisable comme bouton-poussoir à 4/6/8/12 touches. Grand écran couleur actif pour l'affichage des fonctionnalités et de l'état. Jusqu'à 12 fonctions sur 2 ou 3 pages (2×6 ou 3×4 fonctions). Jusqu'à 6 fonctions sans changement de page. Fonction de cartographie pour une meilleure attribution des fonctions. Fonction main active avec fonctionnalités avancées. Commande novatrice des groupes par pression du bouton longue/extra longue. Affichage avancé des informations, jusqu'à 6 valeurs sur 3 lignes. Les touches sont configurables comme paires de boutons ou boutons individuels. Symboles et textes paramétrables pour chaque bouton/fonction. Affichage des informations sur l'état (1 bit) et messages (14 octets). Fonctionnement à un ou deux boutons-poussoirs pour la commutation, la variation, les stores, les valeurs. Commande individuelle et par niveau des LED d'état RGB. Affichage de la température intérieure/extérieure et de l'heure. Luminosité automatique via détecteur de lumière et objet Jour/Nuit. Aucune alimentation électrique supplémentaire nécessaire. Hauteur de montage recommandée : 1,10 ... 1,25 m (comme bouton-poussoir). Montage en boîte d'encastrement sans châssis. Dimensions (H x L) : 86 x 86 mm. Coupleur de bus intégré.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
nombre de points d'actionnement
Finition de la surface
Transparent
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
Avec champ d'inscription
Numéro RAL (équivalent)
avec protection contre le vol/démontage
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
nombre de touches
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Qualité du matériau
avec thermostat d'ambiance
avec capteur infrarouge
Avec affichage
Consommation d'énergie
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane