Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Reconditionné - Récepteur micromodule encastrable radio pour commande d'automatisme - Contact sec impulsionnel TBTS - NO - Temporisable 250 ms ou 4 s - Commande l'ouverture et la fermeture d'une porte de garage ou d'un portail motorisé
Fonctions : Commande l'ouverture et la fermeture d'un automatisme sur contact impulsionnel tel qu'une porte de garage ou un portail motorisé, à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes
Appareil préconisé pour commander des circuits 12, 24 V continu ou 230 V alternatif
Il permet également :
- l'augmentation du nombre de commandes bouton poussoir sur un circuit d'éclairage grâce à un télérupteur
- l'ajout d'un nouveau bouton de sonnette en entrée de propriété sur un carillon existant, avec un émetteur compatible relié à un bouton poussoir étanche
Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal (compatible uniquement avec Google Home intégré dans une routine) Bénéfices : Compatibilité avec toutes marques de motorisation de porte de garage, portail ou gâche électrique
Taille réduite facilitant son intégration dans le produit commandé
Tyxia
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Reconditionné
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
avec émetteur radio manuel
fréquence radio
nombre de commandes
Matériau
Alimentation
Couleur
Type de pose