Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
L'interrupteur Mural NodOn fonctionne sans fil - sans pile. L'énergie mécanique créée par l'appui sur le bouton est transformée, en énergie électrique suffisante pour envoyer un message radio à l'appareil à contrôler. L'interrupte
L'interrupteur mural EnOcean® Nodon® est sans fil et sans pile. Il permet de contrôler n'importe quel appareil compatible EnOcean®, comme par exemple la prise télécommandée NodOn®, un module pour piloter les lumières, les volets roulants, etc.
Cet interrupteur fonctionne sans pile : il est pratique, économique et écologique.
L'énergie mécanique créée par l'appui sur le bouton est transformée, via un générateur magnéto-résistif révolutionnaire, en énergie électrique suffisante pour envoyer un message radio à l'appareil à contrôler.
Sans fil, l'interrupteur mural peut être fixé sur tout type de surface : paroi en verre, mur en pierre, bois, lambris, plastique, etc. Il permet de créer un nouveau point de contrôle (pour les lumières, les volets roulants, ...) sans travaux et en toute simplicité. Il permet également l'évolutivité du logement dans le temps.
Associé à une centrale domotique compatible EnOcean® (Energeasy Connect par exemple), l'interrupteur mural peut être utilisé comme actionneur d'un scénario préalablement créé par l'utilisateur.
L'interrupteur est livré avec un bouton simple, pour piloter 1 groupe d'appareils et 2 demi-boutons pour piloter 2 groupes d'appareils. L'interrupteur possède une platine de fixation pour le monter facilement, en utilisant les vis d'un pot d'encastrement, en le vissant au mur, ou tout simplement en le collant via les adhésifs double-face présents au dos de la platine.
Exemples d'usages :
- Contrôler les lumières à distance et facilement
- Créer un va et vient avec un autre interrupteur, sans aucun travaux. 10 minutes suffisent, pas une de plus
- Ouvrir ou fermer tous les volets d'une pièce
- Contrôler le radiateur électrique à distance depuis l'entrée de la pièce
- Et bien plus...
L'apprentissage de l'interrupteur avec un autre appareil EnOcean® nécessite seulement quelques secondes.
Caractéristiques techniques :
Alimentation : Magneto-résistive (sans batterie)
4 boutons ? 2 canaux ou 1 bouton ? 1 canal (les 2 possibilités sont incluses)
Montage mural : adhésif double face (inclus) ou vis (non incluses)
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C Altitude : 2000m
Protocole Radio : EnOcean®
EEP : F6-02-01
Fréquence : selon la région
Portée : 30m à l'intérieur
Dimensions : 80*80*15mm
Enocean
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible Energeasy connect
Adapté à la classe de protection (IP)
Impression/marquage
Type de fixation
Matériau
Utilisation
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme