Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur hyper fréquence Dual HF DALI, idéal pour couloirs, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, interface DALI numérique pour régler deux canaux de lumière, technique de détection HF traverse verre, bois et cloisons légères.
Un détecteur de couloir visionnaire en matière de technologie et de design. Le détecteur de couloir Dual HF fonctionne avec une variante particulièrement visionnaire de la technologie hyperfréquence. Ce système est équipé de 2 détecteurs qui surveillent respectivement une direction du couloir. Combinés, rien ne leur échappe dans un rayon de 20 mètres dans le sens de passage. Ils garantissent ainsi une surveillance sans faille, précise et sûre. La portée tangentielle est délibérément limitée à la largeur du couloir si bien que, par exemple, les mouvements derrière les portes ne sont pas détectés.
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.
Control pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
sensibilité ajustable
Température ambiante
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Diamètre d'encastrement
Montage mural
Avec télécommande
Fréquence
Profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Hauteur
Traitement antibactérien
Sans halogène
Adapté à un montage au plafond
Modèle type
Compatible avec Amazon Alexa
Largeur
Compatible avec Google Assistant
Couleur
Compatible avec Apple HomeKit
Type de pose
courant de démarrage min.
marche forcée
Compatible IFTTT
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Longueur d’encastrement
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
courant de veille
avec voyant
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Multiple de vente
Code Douane
Gamme