Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvement IS 3360 MX Highbay, hauteur de montage jusqu'à 14 m, détecteur infrarouge ultraprécis 360°, portée maximale 18 m, peut surveiller jusqu'à 1000 m2, disponible en version carrée saillie ou encastrée
Non sujet aux vertiges, une portée exceptionnelle et une fiabilité à toute épreuve. Les halls de production et les immeubles commerciaux sont souvent des bâtiments à haut plafond. Il existe heureusement le détecteur de mouvement IS 3360 MX Highbay qui peut être posé très haut. Le détecteur de mouvement de grande portée se distingue par une très grande zone de détection et rien ne lui échappe, même installé à jusqu'à 14 m au-dessus du sol. Vous pouvez vraiment compter sur le modèle IS 3360 MX Highbay.
Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.
Série 3000
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
commutateur de sélection
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
Nbre de canaux
protection au ras du mur
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme