Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 MX Highbay pour l'intérieur, idéal pour les hauteurs importantes dans les entrepôts, les salles de machines et les halls d'attente, hauteur de montage jusqu'à 14 m, zone de détection 30x4 m (radiale)
Le spécialiste des entrepôts de stockage hauts. Une surveillance infaillible au plus haut niveau. Les entrepôts de stockage hauts se caractérisent souvent par des allées étroites et des plafonds très hauts. Ces derniers sont souvent trop hauts pour la plupart des détecteurs. Nous avons la solution idéale pour ce type d'utilisation : le détecteur de mouvement infrarouge IS 345 MX Highbay a été spécialement conçu pour être posé à des hauteurs pouvant atteindre 14 mètres et pour la détection précise des mouvements dans les allées étroites séparant les rayonnages. Même à cette hauteur, il vous garantit une surveillance de qualité exceptionnelle au plus haut niveau, au sens strict du terme. Ne redoutez donc plus à l'avenir la hauteur lorsque vous pensez à la technologie de détection ! Il existe en version en saillie ou en version encastrée, évidemment compatible avec les interfaces courantes.
Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.
Série 3000
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
commutateur de sélection
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
protection au ras du mur
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme