Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
IR Quattro SLIM XS, détecteur de présence ultraplat au format boîte de branchement encastrée, encombrement d'uniquement 6 mm, détecteur infrarouge de 360°, zone de présence carrée de 16 m2, réglable via la télécommande ou Smart Remote.
Notre détecteur de présence le plus plat. Désormais encore plus compact, de la taille d'une boîte de branchement encastrée. En réponse à de multiples demandes. Le détecteur de présence ultraplat IR Quattro SLIM XS invisible est encastré dans le mur ou le plafond. Le nouveau format pratique de la taille d'une boîte de branchement encastrée permet de réaliser une symbiose étonnamment discrète avec l'environnement et il peut être monté dans toutes les boîtes de branchement encastrées courantes. En bref, notre détecteur de présence le plus plat de tous nos détecteurs de présence passe inaperçu , mais est pourtant là lorsqu'il s'agit de détecter le moindre mouvement. Et, pour répondre à toutes les éventualités, le modèle SLIM XS est disponible avec un boîtier rond.
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.
Control pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
portée de présence max.
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
courant de démarrage min.
marche forcée
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Longueur d’encastrement
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Température ambiante
Matériau
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Diamètre d'encastrement
Largeur d'encastrement
Montage mural
Avec télécommande
Fréquence
Profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Code Douane
Gamme
Multiple de vente