Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur type interrupteur IR 180 UP easy, fonctionne avec des installations bifilaires et trifilaires, remplace l'interrupteur sous crépis, équipé d'un détecteur infrarouge de 180° (portée de 8 m) et bouton pour une commutation manuelle
Le nouveau génie universel. Rien de plus agréable lorsque quelque chose fonctionne facilement. C'est le cas du détecteur de mouvement IR 180 UP easy qui permet d'allumer et d'éteindre automatiquement et en un tournemain la lumière dans les circulations, la cage d'escalier ou les WC. Il suffit de remplacer tout simplement l'ancien interrupteur encastré. Il fonctionne toujours peu importe s'il s'agit d'installations bifilaires ou trifilaires. Allume toutes les sources lumineuses. Le détecteur infrarouge de 180° intégré convainc par une portée de jusqu'à 8 m. Un pilotage manuel de l'éclairage est toujours possible grâce au bouton-poussoir intégré.
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.
Control pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
courant de démarrage min.
marche forcée
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Longueur d’encastrement
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Température ambiante
Matériau
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Diamètre d'encastrement
Largeur d'encastrement
Montage mural
Avec télécommande
Fréquence
Profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme