Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Idéal pour grands bureaux. Infrarouge avec 64 m² de détection de présence, hauteur de montage max. 10 m.DALI-APC pour la commande de jusqu'à 64 luminaires. 2 canaux d'éclairage, 3 entrées de bouton-poussoir et 4800 zones de comm.
Une solution de classe - pas seulement dans les salles de classe. Depuis maintenant 15 ans, le nom « IR Quattro HD » est synonyme d'excellentes performances en matière de détection infrarouge avec réglage mécanique de la portée. Le nouvel IR Quattro HD DALI duo perpétue cette tradition de manière souveraine et convaincante. Les salles de classe, de conférence et les grands bureaux sont les domaines d'application prioritaires du nouvel IR Quattro HD DALI duo. Ce détecteur de présence infrarouge agréablement compact et équipé de deux canaux lumineux renferme un système de gestion de l'éclairage intelligent à part entière. Des conditions idéales donc pour créer une lumière parfaitement adaptée et une bonne ambiance d'apprentissage et de travail. Même en intégrant l'éclairage commutable - grâce à un relais intégré. Bref, un nouveau venu digne de ce nom dans la famille « IR Quattro HD », qui convient parfaitement à la régulation constante de la lumière dans les salles de classe. Les meilleures notes sont d'ailleurs aussi attribuées à la mise en service, qui s'effectue via l'application pratique Smart Remote et est extrêmement simple.
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.
Control pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
portée de présence max.
courant de démarrage min.
marche forcée
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Longueur d’encastrement
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
courant de veille
avec voyant
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Température ambiante
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Diamètre d'encastrement
Largeur d'encastrement
Montage mural
Avec télécommande
Fréquence
Profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme