Adaptateur avec volet à clé Soliroc IP55 IK10 pour mécanismes Mosaic 2 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • avec zone de texte Non
  • avec volet de protection Oui
  • Couleur gris
ICON

Adaptateur Soliroc avec volet à clé - IP55 IK10 pour mécanismes Mosaic - 2 modules

 
 

Détails du produit

Adaptateur Soliroc pour fonction Mosaic
IP55 - IK10
Avec volet à clé
Reçoit les mécanismes Mosaic 2 modules sauf saillie particulière
Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Soliroc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cadre adaptateur pour installation domotique

profondeur d'appareil

25 mm

hauteur d'appareil

71 mm

largeur d'appareil

71 mm

avec zone de texte

Non

dimensions

autre

avec volet de protection

Oui

verrouillable

Oui

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Soliroc

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.