Cadre pour installation en saillie d'un mécanisme dooxie 1 poste - finition Noir velours
Cadre saillie 2 postes dooxie
Utilisable indifféremment en horizontal ou vertical
Idéal pour la rénovation
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Dooxie
pour voir vos prix et les stocks
avec entrée de câble
avec insertion de raccord à écrou
finition de la surface
transparent
entrée de l'arrière
Classe de protection (IP)
sens de montage
avec cadre de recouvrement
Matériau
Qualité du matériau
avec entrée de câble
Traitement de surface
résistant aux chocs
Nbre de postes
forme
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur
composition
appareil de bureau
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Multiple de vente
Code Douane
Gamme