Commande de volets roulants dooxie finition blanc équipé d'un support - à équiper de plaque de finition
L'interrupteur volet-roulant dooxie remplace les commandes traditionnelles pour permettre de commander la montée ou la descente des volets-roulant. Son design s'accorde parfaitement avec les autres produits de la gamme dooxie.
Rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale.
Cet interrupteur permet de contrôler les volets roulants, stores ou autre store bannes. Ses trois boutons (montée, déscente et stop) facilitent la gestion de la luminosité pour un confort optimal dans la maison.
La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles. Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis. La mobilité du jeu de plaquettes (2 mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal. Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées,... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes.
Commande le volets roulants, stores, stores bannes
Remplace les commandes traditionnelles en utilisant les mêmes fils et boîtes à encastrer
Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Dooxie
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
compatible IFTTT
largeur d'appareil
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
utilisation électronique possible
finition de la surface
adapté à la classe de protection (IP)
transparent
utilisation mécanique possible
numéro RAL (équivalent)
nombre de touches
type de fixation
matériau
Nbre de pôles
qualité du matériau
Calibre
Zone de texte/surface d'inscription
type de connexion
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
sans halogène
Modèle type
couleur
composition
type de commande
Type de pose
tension nominale