Double InterBP Duo essensya va et vient ou bouton poussoir Pure

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Non
  • Modèle type bouton-poussoir unique
  • type de commande bascule/rocker

Le double interBP Duo va et vient ou bouton poussoir WE044 fait partie de la gamme essensya. Couleur : Pure. A compléter d'une plaque de finition essensya pour une solution complète.

 
 

Détails du produit

L'InterBP Duo permet de transformer un interrupteur va-et-vient en bouton poussoir et vice-versa d'un simple coup de tournevis.
Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s'adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Essensya

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Essensya

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Poussoir

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

24 mm

traitement antibactérien

Non

version sans contact

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

hauteur d'appareil

75 mm

largeur d'appareil

75 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Source Incluse

Non

IK

IK07

numéro RAL (équivalent)

9010

Traitement de surface

laqué / peint

Impression

sans

type de connexion

borne automatique

sans halogène

Oui

avec éclairage

Non

nombre de bascules d'actionnement

2

type de fixation

fixation à vis

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Calibre

10 A

avec voyant indicateur

Non

Modèle type

bouton-poussoir unique

Couleur

blanc

type de commande

bascule/rocker

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.