Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le double interBP Duo va et vient ou bouton poussoir à voyant WE045A fait partie de la gamme essensya. Couleur : Anthracite. A compléter d'une plaque de finition essensya pour une solution complète.
Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s'adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Essensya
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
traitement antibactérien
version sans contact
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
Source Incluse
IK
numéro RAL (équivalent)
avec éclairage
Traitement de surface
nombre de bascules d'actionnement
Impression
Type de fixation
Type de connexion
Matériau
Qualité du matériau
contact de report
Zone de texte/surface d'inscription
Calibre
avec voyant indicateur
Modèle type
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale