Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le double Interrupteur 10A va et vient WE040A fait partie de la gamme essensya. Anthracite. A compléter d'une plaque de finition essensya pour une solution complète. Livré avec une protection de chantier.
Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s'adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Essensya
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
numéro RAL (équivalent)
nombre de bascules d'actionnement
type de commutation
Type de fixation
Matériau
type d'éclairage
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
voyant
Type de connexion
Avec plaque de montage
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale