Interrupteur ou va-et-vient avec voyant témoin dooxie 10AX 250V~ finition blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de bascules d'actionnement 1
  • type de commutation va-et-vient
  • type de commande autre
ICON

Interrupteur ou va-et-vient avec voyant témoin dooxie 10AX 250V~ finition blanc équipé d'un support - à équiper de plaque de finition

 
 

Détails du produit

L'interrupteur dooxie permet de commander un éclairage. La fonction du voyant témoin est d’informer que la lumière est allumée à l’extérieur par exemple ou à la cave.Il témoigne de la présence de l’éclairage.
Voyant livré avec l'interrupteur ou va-et-vient. Son raccordement du voyant se fait sans outil en le raccordant directement sur les bornes du mécanisme.
Voyant de couleur bleu :parfaite visibilité de la fonction témoin.
Modernité de l'esthétique.
La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles. Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis. La mobilité du jeu de plaquettes (2 mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal. Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées,... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes.


Rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale.
Contient une coque de protection chantier, idéale pour les chantiers neufs, et des griffes, en cas de besoins de rénovation
Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
10AX, 250V
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Dooxie

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dooxie

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur

traitement antibactérien

Non

interrupteur de chauffage

Non

couleur de l'opérateur de commutation

blanc

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

compatible IFTTT

Non

fonction d'éclairage

éclairé sous tension

zone de texte/surface d'inscription

non

profondeur d'appareil

36 mm

hauteur d'appareil

73 mm

largeur d'appareil

73 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

brillant

Interrupteur de machine à laver

Non

IK

IK04

interrupteur à bouton-poussoir

Non

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

numéro RAL (équivalent)

9003

nombre de bascules d'actionnement

1

type de commutation

va-et-vient

type de fixation

fixation à vis

matériau

plastique

type d'éclairage

LED interchangeable

qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Calibre

10 A

profondeur d'encastrement

21.5 mm

Traitement de surface

non traité

voyant

oui

type de connexion

autre

Avec plaque de montage

Oui

sans halogène

Oui

couleur

blanc

type de commande

autre

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.