Ovalis - Lot de 108 va et vient S320204 - 10AX - Blanc - sans emballage unitaire

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de bascules d'actionnement 1
  • type de commutation va-et-vient
  • type de commande bascule/bouton

Ovalis - Lot de 108 va et vient S320204 - blanc - bornes automatiques. Sans emballage unitaire, finition blanc, fixation à vis -emballage optimisé pour réduction émission CO2

 
 

Détails du produit

Cet interrupteur ou va-et-vient 10AX permet de commander un éclairage. Sa touche ergonomique et son bruit feutré permet une utilisation simple et efficace pour toute commande murale. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. De couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations. S320204P se compose de 108 mécanismes de commande à bascule S320204 et d'un enjoliveur simple blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte. La fixation de sa plaque de finition est à acheter séparément. 3x2 bornes automatiques. Le packaging chantier permet de réduire de manière importante l'encombrement de l'emballage et la quantité de carton à recycler sur le chantier. Cache peinture de protection fourni. L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache. Les performances de ce produit S320204P répondent aux normes internationales et homologations telles que 2006/95/EEC, EN 60669-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Certifié Cradle to Cradle. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.

Ovalis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ovalis

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Interrupteur

interrupteur de chauffage

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

couleur de l'opérateur de commutation

blanc

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur d'appareil

33.4 mm

hauteur d'appareil

71 mm

largeur d'appareil

71 mm

IK

IK04

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

interrupteur à bouton-poussoir

Non

nombre de bascules d'actionnement

1

type de commutation

va-et-vient

finition de la surface

mat

Interrupteur de machine à laver

Non

matériau

plastique

numéro RAL (équivalent)

9003

contact de report

Non

type de fixation

fixation à vis

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

profondeur d'encastrement

18.75 mm

voyant

oui

couleur

blanc

type de commande

bascule/bouton

Avec plaque de montage

Non

Calibre

10 A

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

tension nominale

250 V

compatible avec Google Assistant

Non

Type de pose

encastré

qualité du matériau

thermoplastique

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

traitement antibactérien

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

18.25 mm

fonction d'éclairage

contrôle et orientation

zone de texte/surface d'inscription

non

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne automatique

sans halogène

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.