Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ovalis - Plaque de finition - 4 postes Horizontal - entraxe 71mm - Anthracite
Où l'installer Cette plaque de finition 4 postes, pour une installation horizontale 71mm Schneider Electric Ovalis, est de couleur gris anthracite. Cette plaque discrète et élégante permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Ovalis lorsqu'ils sont posés en quadruple poste horizontal avec un entraxe 71mm. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence S340708 se compose d'une plaque 4 postes horizontale 71mm de couleur gris anthracite et d'un emballage de protection plastique. Quels sont les avantages à l'installation Grâce à ses points d'accroche et ses 6 crans de régulation, elle permet de corriger les défauts sur le mur, de -1mm à +2,5mm et d'avoir une accroche robuste. Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, 2006/95/EEC, UNE 20315-1-1, EN 60669-1, NF C 61-314. Certifié Cradle to Cradle. Il existe des plaques de finitions 1 poste, 2 postes, 3 postes et 4 postes. Une variante blanche est également disponible.
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.
Ovalis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Traitement antibactérien
avec grille de montage
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
Montage encastré
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
Finition de la surface
Transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
Largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Traitement de surface
Avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur