Ovalis - combi 2P+T 16A affleurante+chargeur USB-C 10,5W - connex. auto - Anth

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type autre
  • couleur anthracite

Ovalis - prise 2P+T affleurante avec USB-C puissance 10.5W en 1 poste - anth - livré avec sa plaque anth - fixation vis - Raccordement : 1 x 1,5..2 x 4 mm² souple/rigide/multibrin - auto - 16 A - 250 VCA 50 Hz - NF - IK04 IP21D-prot peintur

 
 

Détails du produit

Cette prise combinée 2-en-1 propose une prise de courant 16A avec terre au standard français affleurante avec chargeur USB-C intégré dans le mécanisme. Elle permet à la fois d'alimenter et de recharger 2 appareils électriques dont 1 avec un câble type C. Sa surface affleurante limitera l'accumulation de poussières pour faciliter son entretien et donnera un aspect esthétique à la fonction. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. S340089 se compose du mécanisme de prise avec le chargeur type C et d'un enjoliveur de prise affleurante gris anthracite. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Le câblage de cette prise combinée est identique à celui de la prise seule (3 fils : phase, neutre, terre) afin de faciliter l'installation en neuf/rénovation. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques. Avec un code couleur l'identification du câblage est rapide. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil. Elle peut s'installer en lieu et place d'une prise standard pour doubler les fonctions sur 1 poste. Elle apporte ergonomie, robustesse et esthétique. Sa consommation en veille est faible : 0,075W. Le cache peinture transparent permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés et l'installation du mécanisme sans démontage du cache. Les performances de ce produit S340089 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF C 61-314, EN 60950-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Certifié Cradle to Cradle. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.

Ovalis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ovalis

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise de courant

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

traitement antibactérien

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré

Non

type de contact de protection

rond

Nombre de ports USB-C

1

intensité de courant max. pour alimentation USB

2.4 A

finition métallique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec répéteur de signal Wi-Fi

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

29 mm

nombre de pôles coupés (ronds)

2

compatible IFTTT

Non

avec éclairage d'orientation

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

profondeur d'appareil

42.7 mm

hauteur d'appareil

87 mm

largeur d'appareil

87 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

repiquage possible

Non

avec microfusible

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

pôle neutre sectionné simultanément

Non

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

7021

impression/marquage

sans

type de fixation

fixation avec vis

matériau

plastique

encastrement isolé

Oui

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

qualité du matériau

thermoplastique

mécanisme d'éjection

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

avec dispositif on/off

Non

fréquence

50...60 Hz

avec eclips / protection enfant

Oui

avec voyant indicateur

Non

nombre de phases

1

Traitement de surface

laqué / peint

type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Non

verrouillable

Non

Nbre de postes

1

sans halogène

Oui

Modèle type

autre

couleur

anthracite

Type de pose

encastré

tension nominale

230 V

Intensité

16 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.