Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ovalis - détecteur de présence et de mouvement - toutes charges - 3 fils (nécessite le neutre) - AC 230 V, 50 Hz. LED: 200 W / lampe incandescence: 2200 W - Blanc - livré avec cache protection peinture
Où l'installer Ce détecteur toutes charges permet de piloter automatiquement ou manuellement l'éclairage, quelques soient les charges, LED jusqu'à 200W incluses et de réaliser des économies importantes sur les consommations électriques. Il peut s'installer à la place de tout interrupteur/va et vient, dans une boîte d'encastrement simple ou multipostes 57 ou 71mm. Son design et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique. Il peut être piloté par un nombre illimité de poussoir. Sa commande locale permet de déroger l'allumage automatique à l'extinction ou l'allumage, et il repasse en mode automatique à la fin de la temporisation. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence S320523 se compose d'un support de fixation pour boîte d'encastrement, d'un mécanisme de détection et d'un enjoliveur avec voyant et commande locale blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. Cache peinture de protection fourni (en plastique PET recyclé/recyclable). Quels sont les avantages à l'installation Le câblage de ce détecteur se fait avec 3 bornes à vis phase, retour lampe et neutre. Avec son mécanisme réduit, il peut s'installer dans une boîte de 40mm. La robustesse du mécanisme permet une installation fiable/durable. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage et une pose sans erreur. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache. Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, NEN 300-328, EN 301-489-17, EN 60730-2-7,EN 60669-2-1. Certifié Cradle to Cradle.
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.
Ovalis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
portée de présence max.
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
marche forcée
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
plage de rotation du capteur, verticale
plage de rotation du capteur, horizontale
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Avec câble de raccordement
IK
Longueur d’encastrement
angle de balayage
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Diamètre d'encastrement
Largeur d'encastrement
Montage mural
Avec télécommande
Fréquence
Profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme