Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ovalis - permutateur - blanc - fixation par vis - 4x2 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Cet appareil Schneider Electric est un interrupteur intermédiaire Ovalis série C avec cadre de fixation en plastique. Ce commutateur intermédiaire 10AX est utilisé pour contrôler l'éclairage. La taille réduite du mécanisme apporte plus de confort et de vitesse à l'installation. Les boutons de déverrouillage sont ergonomiques et le schéma du commutateur est imprimé au dos pour faciliter le câblage. S320205 se compose d'un mécanisme de commande à bascule et d'une simple bascule blanc mat RAL9003. Son support de fixation intégré permet une installation sur un boîtier standard. La fixation de cet appareil se fait par vis. Peut également être installé avec un accessoire de griffes vendu séparément. Son interrupteur à bascule ergonomique permet une utilisation simple et efficace Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondront à vos besoins d'intégration esthétique parfaite et discrète Il s'agit d'un commutateur 10Ax à 250V fonctionnant à 50 ou 60 Hz La puissance est de 100 W. Convient à 1 ou 2 câbles de 1,5 mm2 à 2,5 mm2. La longueur de dénudage est de 12 mm. Il peut être utilisé dans les installations encastrées et saillie. La taille réduite du mécanisme apporte plus de confort et de vitesse à l'installation. Valide pour l'installation des vis et griffes Elle est de 71 mm x 71 mm x 33,6 mm. La profondeur d'encastrement est de 21,05 mm. Il a un poids de 45g. Il est de couleur blanche RAL 9003, avec une finition mate et un interrupteur à bascule en ABS thermoplastique stabilisé aux UV, cadre de support en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, boîtier en PC (polycarbonate) GF10 FR. Protections IP 21 et IK 04. La température de stockage est comprise entre -5 et 50 °C et la température de fonctionnement entre 5 et 35 °C Il est livré avec un protecteur de peinture. Boîte de préhension de 10 pièces. L'interrupteur est fourni avec le cadre de fixation en plastique à installer dans le boîtier mural. Pour terminer l'installation est nécessaire le cadre de couvercle correspondant qui est vendu séparément. Des griffes en tant qu'accessoires sont disponibles. Ovalis s'adapte à toutes les situations. Simple, il se fond dans n'importe quel intérieur design Soigné et contemporain. Il apporte une touche d'esthétique sans risque de mauvaise combinaison des goûts. S320205 répond aux normes internationales et possède la certification NF.
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.
Ovalis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
Traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
Numéro RAL (équivalent)
nombre de bascules d'actionnement
Type de commutation
Type de fixation
Matériau
type d'éclairage
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
Profondeur d'encastrement
Traitement de surface
voyant
Type de connexion
Avec plaque de montage
Sans halogène
Couleur
Type de commande
Composition
Type de pose
Tension nominale
Compatible avec Amazon Alexa