Ovalis - va-et-vient - blanc - Fixation par vis - 3x2 bornes auto - 10 AX - 250 V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - couvercle de protection peinture - Certifié NF
Cet interrupteur ou va-et-vient 10AX permet de commander un éclairage. Sa touche ergonomique et son bruit feutré permet une utilisation simple et efficace pour toute commande murale. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. De couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations. S320204 se compose d'un mécanisme de commande à bascule et d'un enjoliveur simple blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. 3x2 bornes automatiques. Cache peinture de protection fourni. L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache. Les performances de ce produit S320204 répondent aux normes internationales et homologations telles que 2006/95/EEC, EN 60669-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Certifié Cradle to Cradle. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.
Ovalis
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
interrupteur de chauffage
compatible avec Amazon Alexa
traitement antibactérien
compatible IFTTT
zone de texte/surface d'inscription
compatible avec Apple HomeKit
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
IK
courant de commutation pour lampes fluorescentes
interrupteur à bouton-poussoir
type de commutation
nombre de bascules d'actionnement
finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
matériau
numéro RAL (équivalent)
contact de report
type de fixation
adapté à la classe de protection (IP)
profondeur d'encastrement
voyant
couleur
type de commande
Avec plaque de montage
Calibre
composition
tension nominale
compatible avec Google Assistant
Type de pose
qualité du matériau
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
couleur de l'opérateur de commutation
profondeur min. de la boîte d'encastrement
fonction d'éclairage
Traitement de surface
type de connexion
sans halogène