Ovalis - obturateur - Blanc - - Produit complet avec une plaque de finition et griffes pour une facilité de montage en rénovation
Cet obturateur Schneider Electric Ovalis blanc esthétique permet de recouvrir toute boîte utilisée pour une dérivation ou une fonction supprimée en protégeant contre les contacts. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes de 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. S321666 se compose d'un support équipé de griffes, d'un enjoliveur simple et d'une plaque 1 poste blanc mat RAL9010. Cache peinture de protection fourni. La robustesse du mécanisme permet une installation fiable et durable. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre; il est transparent, en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache. Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN 60669-1, 2006/95/EEC. Cet obturateur existe également en gris anthracite. Cet obturateur existe également en gris anthracite.
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.
Ovalis
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
profondeur min. de la boîte d'encastrement
hauteur d'appareil
raccords isolés
profondeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
largeur d'appareil
finition de la surface
bague de support
transparent
avec jacks/coupleurs
IK
numéro RAL (équivalent)
avec protection contre la poussière
domino
boîtier blindé
avec éclairage
avec impression
matériau
type de fixation
champ d'inscription
qualité du matériau
Traitement de surface
utilisation
serre cable
sans halogène
Type de pose
avec volet de protection
composition
couleur
jacks blindés
Gamme
Multiple de vente
Code Douane