Ovalis - plaque de finition - 1 poste - vert forêt

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • Nbre de postes 1
  • couleur vert

Ovalis - Plaque de finition - 8 crans de fixation - régulation possible sur le mur - 1 poste Vert Forêt

 
 

Détails du produit

Cette plaque de finition horizontale à 1 poste est de couleur vert forêt. Cette plaque discrète et élégante permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Ovalis lorsqu'ils sont posés en un poste horizontal S320702B se compose d'une plaque de couleur vert forêt à 1 poste et d'un emballage de protection en plastique. Elle se clipse facilement grâce à ses points d'accroche et ses 8 crans de fixation, elle permet de corriger les défauts sur le mur, de -1mm à +2,5mm et d'avoir une accroche robuste. Elle est compatible avec toutes les fonctions de la gamme Ovalis à acheter séparément. Cet appareil est conforme aux normes NF C 61-314, EN 60669-1, 2006/95/CEE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Certifié Cradle to Cradle niveau Bronze. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.

Ovalis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ovalis

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Plaque de finition

traitement antibactérien

Non

avec grille de montage

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1.0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

2.0

diamètre de l'alésage (ouverture)

51.95 mm

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'unités, horizontales

1

montage encastré

Oui

adapté à une installation intégrée

Oui

adapté à un canal d'allège

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

adapté à une boîte de sol

Non

Classe de protection (IP)

IP21

IK

IK04

sens de montage

horizontal

type de fixation

à clipser

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Traitement de surface

laqué / peint

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

1

profondeur

10 mm

hauteur

87 mm

sans halogène

Oui

largeur

87 mm

couleur

vert

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.