Ovalis - Plaque de finition - 12 crans de fixation - régulation possible sur le mur - 3 postes Horizontal - entraxe 71mm - Anthracite avec bague effet Laiton
Cette plaque de finition horizontale à triple poste est de couleur anthracite avec une bague effet laiton. Cette plaque discrète et élégante permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Ovalis lorsqu'ils sont posés en double poste horizontal avec un entraxe 71mm. S340706E se compose d'une plaque de finition 3 postes horizontale avec un entraxe de 71mm et d'un emballage de protection en plastique. Elle se clipse facilement grâce à ses points d'accroche et ses 8 crans de fixation. Elle permet de corriger les défauts sur le mur, de -1mm à +2,5mm et d'avoir une accroche robuste. Elle est compatible avec toutes les fonctions de la gamme Ovalis à acheter séparément. Cet appareil est conforme aux normes NF C 61-314, EN 60669-1, 2006/95/CEE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Certifié Cradle to Cradle niveau Bronze. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.
Ovalis
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
montage encastré
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
finition de la surface
transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
numéro RAL (équivalent)
sens de montage
type de fixation
Matériau
qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
Traitement de surface
avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
sans halogène
Largeur
Couleur