Ovalis - poussoir ferm lumineux - 10AX - LED bleu 250V - Blanc - griffe - plaque

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de bascules d'actionnement 1
  • type de commutation contact à fermeture (NO)
  • type de commande bascule/bouton

Ovalis - poussoir à fermeture - 10AX - lumineux Led bleu basse conso 0,15 mA 250V - blanc - griffes - 3x2 bornes auto - 10 AX - 250 V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - Certifié NF - Produit complet avec plaque finition pour montage en rénovation

 
 

Détails du produit

Ce poussoir lumineux appartient à la série C d'Ovalis et est à griffes. Il sert à contrôler l'éclairage et les sonneries. La taille réduite du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. Les boutons de déverrouillage sont ergonomiques et codés par couleur pour une identification rapide du câblage. Son support fixe intégré permet une installation sur un coffret standard. Il est livré avec un cadre blanc. Il comprend également des griffes au cas où il ne serait pas possible d'utiliser des vis pour la fixation dans la boîte. Sa bascule ergonomique et son bruit silencieux permettent une utilisation simple et efficace. Son design contemporain et sa signature unique répondront à vos besoins d'intégration esthétique parfaite et discrète. Le courant nominal est de 10A et la tension de fonctionnement nominale est de 250V CA. La puissance est de 100W. Convient pour 1 ou 2 câbles de 1,5mm2 à 2,5mm2. La longueur de dénudage est de 12mm. Il peut être utilisé dans les installations affleurantes et en surface. La taille réduite du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation, par vis ou griffes. Il est blanc (RAL 9003), avec finition mate et bascule en thermoplastique ABS-UV stabilisé. Ses indices de protection sont IP21 et IK04. Il peut être stocké entre -5 et 50°C et fonctionner entre 5 à 35°C. Le lot contient 10 unités. Il est livré avec cadre de fixation à installer dans le coffret. Il est livré avec le cadre de finition. Ovalis s'intègre aux intérieurs les plus exigeants. Simple, soignée et contemporaine, la gamme s'adapte partout. Il dispose de normes internationales telles que 2006/95/CEE, EN 60669-1.
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.

Ovalis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ovalis

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

traitement antibactérien

Non

interrupteur de chauffage

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

couleur de l'opérateur de commutation

blanc

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible IFTTT

Non

zone de texte/surface d'inscription

non

profondeur d'appareil

33.4 mm

largeur d'appareil

87 mm

finition de la surface

mat

Interrupteur de machine à laver

Non

IK

IK04

interrupteur à bouton-poussoir

Oui

nombre de bascules d'actionnement

1

type de commutation

contact à fermeture (NO)

type de fixation

fixation à griffes/vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

numéro RAL (équivalent)

9003

contact de report

Oui

Calibre

10 A

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

profondeur d'encastrement

26.5 mm

Traitement de surface

non traité

type d'éclairage

LED interchangeable

voyant

oui

nombre de modules (construction modulaire)

2

type de connexion

borne automatique

Avec plaque de montage

Non

couleur

blanc

type de commande

bascule/bouton

composition

mécanisme complet avec plaque

Type de pose

encastré

compatible avec Apple HomeKit

Non

fonction d'éclairage

orientation

hauteur d'appareil

87 mm

sans halogène

Oui

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.